Pince horizontale avec verrou de sécurité, noire

Réf.: 90662
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 90662
EAN / GTIN 4020772090661
Réf. fabricant 90662
Article hors catalogue L30100 266
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince horizontale avec verrou de sécurité, noire, pour position de serrage et position ouverte.
Avec bras de maintien ouvert et pied vertical ouvert.

Finition noir mat. rivets acier en acier inoxydable qui fonctionnent dans des bagues cémentées. Articulation graissée.
Ergonomique, résistant à l’huile, poignée noir avec grand repose-mains et composant souple. Protection contre la perte de la vis de serrage à l’extrémité du bras tendeur.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 3
  • F1: 1,8 kN
  • F2: 2,5 kN
  • Poids: 350 g
  • Réf.: 3
  • A: 8,0
  • B: 73
  • C: 25,7
  • D: 6,5
  • D1: 5,1
  • E: 34,5
  • F: 16,5
  • H: 34
  • H1: 65
  • H2: 86
  • I: 15,0
  • K: 7
  • L: 13,0
  • L1: 206,0
  • M: 22,5-27,5
  • M1: 27
  • N: 46,5
  • O: 6
  • P: 50
  • α: 90°