Pince verticale avec poignée rouge

Réf.: 90514
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 90514
EAN / GTIN 4020772090517
Réf. fabricant 90514
Article hors catalogue L30100 168
Fabricant/personne responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Description

Description:

Pince verticale avec poignée rouge, bras de maintien avec vis de serrage fixe et pied horizontal.
Galvanisé et passivé. Rivets en acier inoxydable. Articulation graissée. poignée ergonomique et résistant à l’huile avec grand repose-mains et composant souple. Pièce de serrage de sécurité avec protection des doigts.
Complet avec vis à emboîter trempée galvanisée
Code art. 6885.

Caractéristique(s):

  • Réf.: 1
  • F1: 1 kN
  • Vis de calage: M5x30
  • Poids: 100 g