Tapis en caoutchouc 565 x 414 mm

Réf.: 90432806
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
Référence article 90432806
EAN / GTIN 4018754349739
Réf. fabricant 90432806
Article hors catalogue L60010 102890
Fabricant/personne responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Description

Description:

Caractéristiques:
  • pour les chariots d’atelier de la série 95 PRO
  • protège la surface en acier inoxydable du plateau
  • ajustement parfait, épaisseur 3 mm avec fines rainures
  • Direction des rainures dans le sens longitudinal
  • Caoutchouc styrène-butadiène, résistant à l’huile et au Skydrol