Description:
L'aspirateur industriel robuste pour une installation dans les zones non dangereuses ! Malgré son volume de remplissage élevé, l'IVR 100/40 SC M ACD offre un encombrement relativement réduit et est donc parfaitement adapté pour une utilisation dans les halls de production avec des espaces confinés. Un filtre à poche renforcé intérieurement (filtre à poussière de classe M) avec un grand surface du filtre (1,75 m²) et un nettoyage efficace du filtre ainsi qu'un système de pré-séparation semblable à un cyclone permettent une collecte fiable des poussières fines, même combustibles. Le tuyau d'équilibrage de pression et le dispositif de retenue garantissent un aspiration à faible poussière directement dans un sac à déchets. Le récipient collecteur est relié à l'unité d'aspiration par l'intermédiaire d'un mécanisme de décantation pratique qui peut être actionné en position verticale. Le volume de l'appareil est agréable grâce au silencieux intégré. La conception robuste et le compresseur à canal latéral sans usure garantissent une longue durée de vie, même en utilisation industrielle continue.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 915 x 760 x 2095 mm
- Diamètre nominal du connecteur : DN 70
- puissance absorbée : 4,7kW
- Type d'enregistrement : Électriques
- Contenu du conteneur : 100 l
- Matériau du conteneur : Acier
- poids avec emballage : 200 kg
- poids sans accessoires : 184 kg
- débit d'air : 138 / 495 l/s / m³/h.
- niveau de pression acoustique : 71 dB(A)
- Type actuel : 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vide : 140 / 14 mbar / kPa
- Diamètre nominal de l'accessoire : DN 50
Contenu:
Accessoires dans le équipement standard : non ; vidange du conteneur : Châssis stepper