Description:
Aspirateur industriel IVR 100/24-2 SC H ACD conçu pour aspirer des quantités moyennes de copeaux et de poussières combustibles dans des zones non dangereuses. Avec un puissance absorbée de 2,4 kW, une puissante solution à deux turbines alimentée en courant alternatif garantit une puissance d'aspiration élevée et constante. Ceci est maintenu en permanence grâce à un filtre de poche lavable et durable du classe de poussière M, un filtre à cartouche du classe de poussière H et un nettoyage manuel efficace du filtre. Le vidage sans poussière du réservoir de collecte de rouleaux de 100 litres est commodément réalisé via un châssis abaisseur ergonomique sans retirer la tête d'entraînement, tandis qu'un sac filtrant de sécurité assure une élimination sûre du matériau d'aspiration. Le chariot mobile, le fonctionnement silencieux et la conception compacte, robuste et très facile à entretenir complètent l'équipement complet de l'aspirateur alimenté en courant alternatif.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 855 x 760 x 1869 mm
- Diamètre nominal du connecteur : DN 70
- puissance absorbée : 2,4kW
- Type d'enregistrement : Électriques
- Contenu du conteneur : 100 l
- Matériau du conteneur : Acier
- poids avec emballage : 124 kg
- poids sans accessoires : 124 kg
- débit d'air : 148 / 532 l/s / m³/h.
- niveau de pression acoustique : 68 dB(A)
- filtre secondaire classe de poussière : H
- Type actuel : 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vide : 230 / 23 mbar / kPa
- Diamètre nominal de l'accessoire : DN 50
Contenu:
Accessoires dans le équipement standard : non ; vidange du conteneur : Châssis stepper