Description:
Aspirateur industriel IVM 40/12-1 M Z22 protégé contre les explosions pour l'aspiration universelle de petites et moyennes quantités de solides fins et grossiers à l'échelle industrielle – idéal également pour une utilisation dans les zones hygiéniquement sensibles dans la zone ATEX 22. Le dispositif fiable, durable, compact et mobile fonctionne en fonctionnement monophasé, est équipé d'une turbine EC et est utilisé partout où des précautions particulières doivent être observées en raison des circonstances. Les grandes roues assurent un transport très facile sur le lieu d'utilisation. Grâce au système innovant de nettoyage du filtre Pull and Clean, le grand filtre en étoile du classe de poussière M peut être nettoyé facilement, facilement et commodément pendant le fonctionnement. Les conteneurs de collecte et de filtration sont fabriqués en acier inoxydable de haute qualité et résistant aux acides, le chariot est fabriqué en acier robuste.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 645 x 655 x 1140 mm
- Diamètre nominal du connecteur : DN 70
- puissance absorbée : 1 x 1,2 kW
- Type d'enregistrement : Électriques
- Contenu du conteneur : 40 l
- Matériau du conteneur : Acier inoxydable
- surface du filtre : 1,6 m²
- poids avec emballage : 50 kg
- poids sans accessoires : 50 kg
- débit d'air : 49,4 / 178 l/s / m³/h.
- niveau de pression acoustique : 73 dB(A)
- Type actuel : 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vide : 239 / 23,9 mbar / kPa
- Diamètre nominal de l'accessoire : DN 50 / DN 40
Avantage(s):
Turbine EC à faible usure :- Conception sans balais pour un fonctionnement à faible usure.
Nettoyage manuel du filtre par extraction et nettoyage :- Nettoyage du filtre avec un poignée pendant le fonctionnement.
Equipé d'un grand filtre en étoile:- Pour une absorption sûre des solides et des poussières jusqu'à classe de poussière M.
Caractéristique clé :certifié classe de poussière M certifié pour ATEX zone 22 :- Aspirateur industriel antidéflagrant pour un aspiration en toute sécurité dans la zone ATEX 22.
classe de poussière M :- Conforme à la norme DIN en 60335-2-69 pour l'appareil complet testé classe de poussière M.
- Convient pour un fonctionnement en trois équipes grâce à une durée de vie minimale de 5000 heures.
- Nettoyage à faible usure par inversion d'air.
- Convient également pour de grandes quantités de poussière.
- Appareil certifié classe de poussière M.
- Adapté à une utilisation dans la zone ATEX 22
Contenu:
Vidage du conteneur : Châssis stepper ; filtre : Filtre étoile ; accessoires dans le équipement standard : non.