tube d'aspiration haute température aluminium DN-F40 1000 mm

Réf.: 9.989-928.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 9.989-928.0
EAN / GTIN 4054278930312
Réf. fabricant 9.989-928.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

  • tube d'aspiration haute température aluminium DN-F40 1000 mm

Caractéristique(s):

  • poids avec emballage : 1,5 kg
  • Matériau: Aluminium
  • Diamètre nominal standard : DN 40 mm