Description:
Durable, robuste, mobile : notre aspirateur industriel 3 moteurs de classe moyenne IVM 60/36-3 H pour l'aspiration universelle des solides fins et grossiers à l'échelle industrielle. Le dispositif fiable fonctionne en mode monophasé, chacun des 3 moteurs pouvant être commandé individuellement. Le grand filtre en étoile du classe de poussière M peut être nettoyé facilement, confortablement et de manière fiable à l'aide d'un levier de vibration. Comprend certifié H-filtre. Le nettoyage du filtre prolonge sa durée de vie et réduit ainsi les coûts de maintenance. Le corps et le conteneur de collecte de l'appareil sont en acier inoxydable résistant aux acides, tandis que le boîtier est en acier résistant et dispose de grandes roues pour faciliter le transport. L'appareil est certifié classe de poussière H.
Caractéristique(s):
- DIMENSIONS (L × L × H) : 1020 x 680 x 1670 mm
- Diamètre nominal du connecteur : DN 70
- puissance absorbée : 3,6kW
- Type d'enregistrement : Électriques
- Contenu du conteneur : 60 l
- Matériau du conteneur : Acier inoxydable
- surface du filtre : 2 m²
- poids avec emballage : 80 kg
- poids sans accessoires : 78 kg
- débit d'air : 222 / 799 l/s / m³/h.
- niveau de pression acoustique : 79 dB(A)
- filtre secondaire classe de poussière : H
- Type actuel : 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
- Vide : 254 / 25,4 mbar / kPa
- Diamètre nominal de l'accessoire : DN 50 / DN 40
Avantage(s):
classe de poussière H :- Conforme à la norme DIN en 60335-2-69 pour l'appareil complet certifié classe de poussière H.
Equipé de 3 moteurs de soufflerie :- Trois ventilateurs puissants pour des performances de nettoyage puissantes.
Nettoyage manuel du filtre IVM :- Si nécessaire, il peut être actionné sans effort à l'aide d'un levier positionné de manière ergonomique.
- Prolonge la durée de vie du filtre et réduit l'entretien.
Equipé d'un filtre en étoile extra large et d'un filtre à cartouche supplémentaire :- Pour une absorption sûre des solides et des poussières jusqu'à classe de poussière H.
Caractéristique clé :- EQUIPEMENT antistatique
- Acier inoxydable
classe de poussière H :- Pour une absorption sûre des solides et des poussières jusqu'à classe de poussière H.
- Ventilateurs commutables séparément pour une puissance d'aspiration individuelle selon les besoins.
- Résultats de nettoyage identiques, quelle que soit la force utilisée.
- Sécurité maximale grâce au système de filtration à 2 étages avec une efficacité de séparation optimale.
- Certifié classe de poussière H.
Contenu:
Vidage du conteneur : Châssis stepper ; filtre : Filtre étoile ; filtre secondaire ; accessoires dans le équipement standard : non.