Aspirateur industriel IVR-l 65/12-1 TC

Réf.: 9.986-055.0
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
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Pour les articles encombrants, les frais de livraison définitifs seront calculés par notre service administratif après la validation de votre commande, en fonction du poids, des dimensions et du mode d’expédition. Votre facture finale peut différer de l’e-mail de confirmation de commande.
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
Référence article 9.986-055.0
EAN / GTIN 4054278029696
Réf. fabricant 9.986-055.0
Article hors catalogue L00950 479
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

L'aspirateur industriel Kärcher IVR-l 65/12-1 TC convient à l'aspiration et à l'tronçonnage de liquides de refroidissement, émulsions lubrifiantes, eau ou huile avec des solides (par exemple copeaux métalliques). Les copeaux aspirés peuvent être recueillis dans un panier à copeaux, tandis que le liquide est renvoyé dans le circuit au moyen d'un tuyau de vidange. Eventuellement, la vidange peut également être effectuée à l'aide d'un châssis basculant. Le niveau actuel est visible à tout moment via le flexible de vidange. L’aspiration s’effectue via un raccord pivotant à 360° au niveau de la tête. La saleté autour de la tétine peut ainsi être facilement aspirée sans aucune confusion du tube. Un dispositif d'arrêt mécanique de niveau intégré protège l'unité d'aspiration d'un remplissage excessif. Avec 1,2 kW, l’IVR-l 65/12-1 TC est un appareil d’entrée de gamme pour l’aspiration de liquides et/ou de copeaux.

Caractéristique(s):

  • Diamètre nominal du connecteur : DN 50
  • puissance absorbée : 1,2kW
  • Type d'enregistrement : Électriques
  • Contenu du conteneur : 65 l
  • Matériau du conteneur : Métal
  • poids (avec accessoires): 40 kg
  • poids avec emballage : 41 kg
  • poids sans accessoires : 40 kg
  • débit d'air : 59 / 212,4 l/s / m³/h.
  • Type actuel : 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vide : 230 / 23 mbar / kPa
  • Diamètre nominal de l'accessoire : DN 40

Avantage(s):

Châssis inclinable ergonomique:
  • Vidage rapide et pratique du conteneur : inclinez simplement vers l'arrière et prêt.
  • Le système de châssis permet un vidage inclinable ergonomique au moyen d'un mécanisme de roulement
Equipé d'un moteur de ventilateur silencieux:
  • La tête d'entraînement très silencieuse assure une ventilation uniforme de l'air de refroidissement
Equipé d'un filtre de surface compact de la classe de poussière L.:
  • Empêche de manière fiable la pénétration de grosses particules dans les turbines d'aspiration
Protection fiable contre le débordement:
  • Tuyau transparent pour contrôler la quantité de liquide absorbée
Robustesse, flexibilité et modularité élevées:
  • L'appareil et le chariot sont très robustes et équipés de parois épaisses
  • Système sophistiqué pour un vidage sûr, manuel et économe en énergie
  • Un flotteur empêche efficacement le remplissage excessif du réservoir de collecte
  • Disponible en option avec protection anti-débordement, panier à tamis ou porte-accessoires.
  • Raccord de tuyau rotatif avec coude de tuyau rotatif jusqu'à 360°
  • Dispositif très compact et maniable avec moteur de soufflerie
  • Le tuyau est également utilisé pour une vidange facile
Caractéristique principale:
  • Construction compacte avec un faible encombrement au sol.
  • Indicateur optique de niveau
  • Châssis inclinable

Contenu:

Accessoires dans le équipement standard : non ; vidange du conteneur : Châssis inclinable

Téléchargements et documents

Produits adaptés