Pantalon cargo uvex suXXeed gris/graphite 26

Réf.: 8966940
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
Couleur grau / graphit
Taille de confection DE 26
Type de produit Pantalons de travail

Identification et classification

Référence article 8966940
EAN / GTIN 4031101662749
Réf. fabricant 8966940
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • La collection uvex suXXeed met vraiment tout au point: une fonctionnalité bien pensée, un design sportif, des contrastes de couleurs captivants, des combinaisons de matériaux inhabituelles et une coupe qui va comme un gant. Cette cohérence est aussi bien appréciée par les femmes que par les hommes. Et elle fait ses preuves dans l’industrie et l’artisanat tout comme dans les loisirs. uvex suXXeed s’adapte à toutes les utilisations et à tous les mouvements avec décontraction. Le pantalon pour hommes est disponible dès maintenant en version slim ou regular fit. Une coupe absolue - voilà l’essentiel. C’est un élément indispensable du concept de réussite. Une coupe sans compromis. Adapté aux loisirs.

Caractéristique(s):

  • Type de produit: Vêtements de protection
  • Type de produit Sous-types: Vêtements de protection pour les genoux
  • Type de produit: Pantalons
  • Type de produit Sous-types: Pantalon Cargo
  • Couleur (filtre): gris
  • Sexe: Homme
  • Ajustement: Regular Fit
  • Réf.: 26