Description:
La brosse boisseau PREMIUM pour meuleuse d’angle est parfaitement adaptée aux travaux extrêmement efficaces sur les grandes surfaces d’acier. Avec ce produit, vous êtes assuré d’une durée de vie optimale et de résultats impressionnants. Les brosses boisseau conviennent pour l’élimination de la rouille, de la peinture et du vernis ainsi que pour la préparation de surface et la finition de l’acier. En outre, l’outil peut être utilisé pour le nettoyage des soudures. Les brosses sont disponibles dans différentes spécifications afin de répondre à tous vos besoins, du plus sensible (DW) au plus grossier (DZ).
Caractéristique(s):
- Forme: 11T DW BROSSES BOISSEAU INCLINÉES
- Matériaux compatibles: Acier
- Gamme de produits: PREMIUM
- Spécification : S 0,5 mm
- Dimensions (D x L x GE): 60 x 16 x M14 mm
- Diamètre: 60 mm
- Outil pour: Meuleuse d’angle
Avantage(s):
- Outil universel d’une durée de vie maximale
- Fil d’acier trempé SH disponible pour une durée de vie supplémentaire
Utilisation:
- Pour l’élimination de la rouille, de la peinture et du vernis, pour le nettoyage des cordons de soudure ainsi que pour la préparation de surface et la finition de l’acier
- Brosses boisseau spécialement conçues pour le traitement de grandes surfaces
Recommandation(s):
- Fil ondulé DW pour les matériaux tendres, les surfaces sensibles et les impuretés légères
- Fil torsadé DZ pour les travaux lourds, les salissures importantes ainsi que pour l’enlèvement de peinture et de vernis.