Douille mâle ∙ Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce) ∙ Profil à fente ∙ 28 mm

Réf.: 8503-0.6X3.5
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
Type de produit Douille

Identification et classification

Référence article 8503-0.6X3.5
EAN / GTIN 4000896037162
Réf. fabricant 8503-0.6X3.5
Article hors catalogue L60140 769
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Avec moletage
  • Surface : revêtue TIN
  • Pointe selon ISO 2380-1
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 6,3 mm (1/4 pouce)
  • Sortie : Profil à fente
  • Taille: ∙ 0.6 x 3.5 mm
  • Dimensions / longueur : 28 mm
  • Longueur l1: 16 mm
  • Poids net (kg): 0.01 kg
  • Utilisation manuelle
Pourquoi un revêtement TiN (nitrure de titane) ?