uvex quatro pro Bottes S3 noir Largeur 11 Pointures 50

Réf.: 8403250
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Classe de protection: S3
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
Classe de protection S3
Pointure UE 50
Largeur 11
Couleur noir
Type de produit Bottes de sécurité

Identification et classification

Référence article 8403250
EAN / GTIN 4031101474106
Réf. fabricant 8403250
Article hors catalogue L01670 676
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Bottes et chaussures de sécurité robustes et modernes avec une coupe extra large en cuir supérieur robuste et hydrophobe pour une utilisation extérieure difficile, par exemple dans le secteur du bâtiment. L’excellent confort de marche est garanti par la semelle intermédiaire particulièrement souple et la semelle extérieure solide en PUR. Les chaussures de sécurité uvex quatro pro disposent d’un profil de semelle particulièrement grossier et très adhérent, d’un bout recouvert par injection et sont équipées d’une aide à la montée.

Caractéristique(s):

  • Type de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex quatro pro
  • Type de produit: Bottines
  • Couleur (filtre): noir
  • Classe de protection: S3
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 50
  • Mécanisme de fermeture: Fermeture à glissière
  • Marque: uvex
  • Coque de protection: Embout en acier.
  • Semelle intérieure: Semelle confort climatique uvex 3D hydroflex® foam.
  • Matière extérieure: Cuir
  • Antidérapant: SRC
  • Semelle: uvex quatro pro
  • Largeur: 11