Burin SDS-max − 400 mm, Type: 3

Réf.: 789650 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
178 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Utilisation avec percussion / sans percussion: Perçage à percussion
  • Queue: SDS Max

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Utilisation avec percussion / sans percussion Perçage à percussion
Queue SDS Max
Largeur de lame 50 mm
Type de produit Burin

Identification et classification

Référence article 789650 3
EAN / GTIN 4045197216359
Réf. fabricant 789650 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Surface à faible usure, grenaillée.

Utilisation:

Pour le béton, la maçonnerie et la pierre naturelle.

Matière(s):

Acier à outils spécial.