Cintre à rouleau de peinture Basic. Poignée à 1 composant. Avec fil de 6 mm, galvanisé. 27 cm

Réf.: 782512000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 200 Unité
  • Etapes de la commande : 200 Unité
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
Référence article 782512000
EAN / GTIN 4013307353317
Réf. fabricant 782512000
Fabricant/personne responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 WUPPERTAL, Deutschland, www.storch-ciret.com

Description

Description:

Les supports à clipser sont disponibles en variantes 1K et 2K pour tous les rouleaux avec des systèmes enfichables de 6 mm et 8 mm. Le système de manchons adhésifs des rouleaux encreurs assure un ajustement stable. Tous les supports à clipser peuvent être