Rivets aveugles PolyGrip® acier / acier, grand conditionnement, ⌀ rivet / longueur de corps (D / L): 4/13mm

Réf.: 771020 4/13
Nouveau produit
Fixer le prix 500 Unité (0,14 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
60 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ rivet / longueur de corps (D / L) (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PolyGrip®
Matériau du clou Acier galvanisé
Matériau du rivet creux Acier galvanisé
Forme de la tête FK
Plage de serrage 4,5 mm - 9 mm
Diamètre du trou de perçage 4,1 mm
Nombre de rivets (pièces) 500
Diamètre de rivet creux D 4 mm
Longueur de rivet creux L 13 mm
Type de produit Rivets

Identification et classification

Référence article 771020 4/13
EAN / GTIN 4007081710084
Réf. fabricant 1433870
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Exécution:

Les rivets aveugles garantissent un assemblage durable et sûr de matériaux divers et fragiles, même s’ils ne sont accessibles que d’un seul côté.
Forme de la tête: tête bombée = FK; grande tête = K.
Le rivet aveugle universel PolyGrip® est un produit polyvalent lorsqu’il s’agit de répondre à des exigences difficiles et complexes dans un environnement industriel. Que ce soit dans l’aluminium, l’acier ou l’acier inoxydable, à l’intérieur ou à l’extérieur, avec un matériau à assembler dur ou tendre, un diamètre de trou de perçage et des tolérances critiques, le rivet PolyGrip® est presque toujours la solution salvatrice.

Caractéristique(s):

Grand plage de serrage:
Une taille PolyGrip® peut remplacer jusqu’à cinq tailles différentes de rivets aveugles DIN standard.
Il en résulte les avantages suivants:
  • Limitation des types de rivets nécessaires.
  • Réduction du nombre de types de rivets nécessaires dans le stock.
  • Réduction du risque de confusion, donc moins d’erreurs lors de la mise en œuvre.

Avantage(s):

Economique – remplace jusqu’à 5 tailles de rivet différentes.
Excellent tenue du trou – compense les imprécisions du trou de perçage.
Verrouillage sûr du clou résiduel – aucun cliquetis gênant lors de l’utilisation.
Etanche aux projections d’eau dans certaines conditions.
Tête de fermeture large pour une grande sécurité d’assemblage.

Utilisation:

Utilisation universelle.

Matière(s):

Rivet creux – Acier galvanisé; clou – Acier galvanisé.

Recommandation(s):

Rivets aveugles GESIPA® – Règle de base:
épaisseur du matériau + diamètre du corps de rivet = longueur du corps de rivet

Exemple :
Matériau: tôle 3 mm + tôle 3 mm + alésage 4 mm = longueur de corps de rivet de 10 mm > donne un rivet aveugle 4 × 10.