Rivets aveugles PolyGrip® aluminium / acier, grand conditionnement, ⌀ rivet / longueur de corps (D / L): 4/10Kmm

Réf.: 771010 4/10K
Nouveau produit
Fixer le prix 500 Unité (0,11 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ rivet / longueur de corps (D / L) (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série PolyGrip®
Matériau du clou Aluminium galvanisé
Matériau du rivet creux Alliage d’aluminium
Forme de la tête K
Plage de serrage 0,5 mm - 6,5 mm
Diamètre du trou de perçage 4,1 mm
Nombre de rivets (pièces) 500
Diamètre de rivet creux D 4 mm
Longueur de rivet creux L 10 mm
Type de produit Rivets

Identification et classification

Référence article 771010 4/10K
EAN / GTIN 4007081700122
Réf. fabricant 1433829
Fabricant/personne responsable SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Description

Exécution:

Les rivets aveugles garantissent un assemblage durable et sûr de matériaux divers et fragiles, même s’ils ne sont accessibles que d’un seul côté.
Forme de la tête: tête bombée = FK; grande tête = K.
Le rivet aveugle universel PolyGrip® est un produit polyvalent lorsqu’il s’agit de répondre à des exigences difficiles et complexes dans un environnement industriel. Que ce soit dans l’aluminium, l’acier ou l’acier inoxydable, à l’intérieur ou à l’extérieur, avec un matériau à assembler dur ou tendre, un diamètre de trou de perçage et des tolérances critiques, le rivet PolyGrip® est presque toujours la solution salvatrice.

Caractéristique(s):

Grand plage de serrage:
Une taille PolyGrip® peut remplacer jusqu’à cinq tailles différentes de rivets aveugles DIN standard.
Il en résulte les avantages suivants:
Limitation des types de rivets nécessaires.
Réduction du nombre de types de rivets nécessaires dans le stock.
Réduction du risque de confusion, donc moins d’erreurs lors de la mise en œuvre.

Avantage(s):

  • Economique – remplace jusqu’à 5 tailles de rivet différentes.
  • Excellent tenue du trou – compense les imprécisions du trou de perçage.
  • Verrouillage sûr du clou résiduel – aucun cliquetis gênant lors de l’utilisation.
  • Etanche aux projections d’eau dans certaines conditions.
  • Tête de fermeture large pour une grande sécurité d’assemblage.

Utilisation:

Utilisation universelle.

Matière(s):

Rivet creux – Alliage d’aluminium; clou – Acier galvanisé.

Recommandation(s):

Rivets aveugles GESIPA® – Règle de base:
épaisseur du matériau + diamètre du corps de rivet = longueur du corps de rivet

Exemple :
Matériau: tôle 3 mm + tôle 3 mm + alésage 4 mm = longueur de corps de rivet de 10 mm > donne un rivet aveugle 4 × 10.