Pince coupante de côté pour l'électronique avec gaines bi-matière 115 mm

Réf.: 77 41 115
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
Type de produit Pince coupante

Identification et classification

Référence article 77 41 115
EAN / GTIN 4003773082316
Réf. fabricant 77 41 115
Article hors catalogue L70010 2184
Fabricant/personne responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Description

Description:

  • pour travaux de coupe délicats, par ex., dans les domaines de l'électronique et de la mécanique de précision
  • Forme optimisée pour des sensations plus directes
  • charnière entrepassée robuste et sans jeu
  • double ressort à frottement réduit permettant une ouverture de la pince régulière et sans à-coups
  • le polissage ou polissage miroir associé à la fine couche d'huile, offre une bonne protection contre la rouille, ce qui évite les perturbations dans les circuits électroniques causées par des particules de chrome écaillées
  • Tranchants en outre renforcés au laser à une dureté d'au moins 60 HRC
  • Les gaines minces remontées au niveau de la tête de la pince assurent un guidage sûr et confortable, même entre le pouce et l'index

Caractéristique(s):

  • Valeurs de coupe du fil mi-dur (diamètre) : Ø 0,8mm
  • Valeurs de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 1,3mm
  • Longueur des mâchoires (B) : 13mm
  • Épaisseur de la mâchoire (à l'articulation) (D) : 7mm
  • Largeur de la tête (A) : 11mm
  • Avec étuis multicomposants
  • polie miroir
  • Tranchant sans facette

Téléchargements et documents

Produits adaptés