Cisaille à chantourner avec poignée bimatière, coupe à gauche, Longueur totale: 260mm

Réf.: 767010 260
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 260 mm
Longueur lames 40 mm
Type d'utilisation coupe à gauche
Type de produit Ciseaux

Identification et classification

Référence article 767010 260
EAN / GTIN 4010220022771
Réf. fabricant D27L
Fabricant/personne responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Description

Exécution:

Avec microdenture. Tête de cisaille en acier spécial (HRC 58 − 60), branches en tôle d'acier, nickelées. Poignée bimatière avec garniture souple, maniable et préservant les mains.
Capacité de coupe: tôles jusqu'à 1,8 mm; tôles en inox jusqu'à 1,2 mm.

Utilisation:

Pour coupes droites continues et chantournages.

Téléchargements et documents

Produits adaptés