Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Coupe-câbles avec démultiplication, Pour ⌀ câble: 32mm

Réf.: 731070 32

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ câble (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ câble 32 mm
Capacité de coupe conducteur multiple jusqu'à 240 mm2
Longueur totale 250 mm
Poignée Poignées ergonomiques en plastique avec protection antidérapante
Utilisation mécanique, une main, principe du cliquet

Identification et classification

Référence article 731070 32
Réf. fabricant 731070 32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Tête de cisaille avec lame serpette et mécanisme de démultiplication (commande à une main). Aucun glissement du couteau grâce à deux guides.
Lames et pièces fonctionnelles importantes traitées.

Utilisation:

Pour couper proprement des câbles en aluminium et en cuivre (également des cordons). Ne pas utiliser pour les fils d’acier, les alliages d’aluminium durs, les conducteurs de cuivre étirés à froid.

Matière(s):

Lames en acier spécial, branches en tôle d’acier avec gaine.

Remarque(s):

Pour les conducteurs simples, la capacité de coupe est réduite d’environ 30 %.

Produits adaptés