Chaussure de sécurité MILES Low ESD S3 MILES Low ESD S3, Taille 44

Réf.: 729451-44
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Classe de protection: S3
  • Matériau coque de protection: Plastique
  • Résistance à la pénétration: Semelle intermédiaire en acier
  • Propriété électrostatique: EGB/ESD
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
Série MILES
Classe de protection S3
Matériau coque de protection Plastique
Résistance à la pénétration Semelle intermédiaire en acier
Propriété électrostatique EGB/ESD
Pointure UE 44
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Identification et classification

Référence article 729451-44
EAN / GTIN 4030839209868
Réf. fabricant 729451-44
Article hors catalogue L00790 4860
Fabricant/personne responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 UEDEM, Deutschland, www.elten.com

Description

Description:

  • Cuir bovin/Nubuck imperméabilisé
  • Doublure textile à régulation thermique
  • Languette fermée et rembourrée
  • Semelle intérieure entière ESD PRO grey
  • Première semelle de protection ESD en molleton avec des orifices insérés
  • Semelle intermédiaire en acier
  • Semelle TPU/PU WELLMAXX
  • Embout résistant à l´abrasion
  • Embout en composite
  • EN ISO 20345 S3 SRC, type A
  • Semelle avec un noyau à partir de l'Infinergy® de BASF

Téléchargements et documents

De la même série "MILES" Afficher tout