Leggings thermiques pour dames XWarm gris moyen/noir S

Réf.: 724517369699S
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Aperçu des tailles vêtements de dessus femmes

BLAKLÄDER® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque BLAKLÄDER®.

Tailles normales femme
Taille à commander Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Indication du fabricant Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Mesure
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
Couleur mittelgrau / schwarz
Taille unisexe S
Type de produit Caleçon

Identification et classification

Référence article 724517369699S
EAN / GTIN 7330509776254
Réf. fabricant 724517369699S
Article hors catalogue L00980 5769
Fabricant/personne responsable Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Description

Exécution:


Matière principale
100% laine mérinos, interlock, 260 g/m².

Fonctionnalité
Coupe femme
Température recommandée -20°C à -35°C.

Détails
Coutures en couleur contrastée
Elastique à la taille avec logo Blåkläder
Finition
Fond de pantalon à revers

Description:

  • Ce legging thermique douillet à la coupe féminine garde le corps au chaud et au sec par temps froid
  • Le legging bicolore en laine mérinos avec une couture rouge offre une protection exceptionnelle contre le froid et ses propriétés d'évacuation de l'humidité vous gardent au chaud et au sec
  • Recommandé pour des températures comprises entre -20°C et -35°C