Disque en grille en rouleau Bleu 3M™, 150 mm, 180, 36423

Réf.: 7100250646
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 8 Unité
  • Etapes de la commande : 8 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100250646
EAN / GTIN 04054596895843
Réf. fabricant 7100250646
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Augmentez votre productivité avec les disques abrasifs maille bleus 3M™. Nos disques offrent des performances abrasives exceptionnelles, notamment en matière de taux de coupe et de durée de vie. Ils sont également parfaits pour optimiser les performances de votre centrale d’aspiration. Que vous ayez un système d’aspiration centralisé, une centrale d’aspiration mobile ou une ponceuse auto-aspirante, ces disques aident à réduire autant que possible la poussière sur votre surface de travail et dans l’environnement. La fixation 3M™ Hookit™ permet de changer les disques rapidement et facilement. Disponible en grains de 80 à 320 en 150 mm (6 pouces) de diamètre. Conçue pour vous aider à travailler plus rapidement, du décapage à la préparation de la peinture.

Avantage(s):

  • Disques de ponçage offrant des performances exceptionnelles, à un prix compétitif
  • Construits avec un mélange de minéraux abrasifs comprenant de la céramique, ils offrent une vitesse de coupe et une durée de vie excellentes
  • Équilibrés pour offrir des performances abrasives exceptionnelles, notamment en matière de coupe, de durée de vie et d’extraction de poussières
  • Excellente extraction des poussières, lorsqu'il est utilisé avec un système d'extraction de poussières
  • La fixation 3M™ Hookit™ permet de changer les disques rapidement et facilement
  • Le trou central dans les disques de 150 mm permet un stockage pratique, en cas d'utilisation partielle
  • Disponible en grains de 80 à 320 en 150 mm (6 pouces)
  • Associez-le à un système de ponçage et d'extraction de poussières recommandé par 3M, pour créer le système de capture de poussière idéal pour votre carrosserie.