Brosse à lamelles abrasives non tissées Scotch-Brite™ CF-FB, 200 x 50 x 76 mm, Densité 5, Grain A Très fin

Réf.: 7100139669
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Roue abrasive à lamelles

Identification et classification

Référence article 7100139669
EAN / GTIN 08021684332616
Réf. fabricant 7100139669
Article hors catalogue L51710 1308
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Applications: nettoyage, polissage, applications de finition satinée (type S) ou mate (type A) sur des surfaces métalliques, préparation des surfaces en bois avant laquage. Matériaux travaillés : acier, inox, aluminium, titane, métaux non ferreux, bois, laques.

Avantage(s):

  • Grande souplesse d’utilisation, se conforme à tous les profils.
  • Obtentions de finitions régulières, homogènes et reproductibles sur des pièces de série.
  • Agressivité constante tout au long de la durée vie des brosses.
  • Gamme large de grains et de densité.

Recommandation(s):

  • Pour les tâches de préparation et de finition, telles que les finitions brossées sur le cuivre, le laiton, l'acier inoxydable, l'aluminium et d'autres métaux
  • Utilisation pour des applications de finition esthétique, le lissage des fibres de bois, le brossage de surfaces en bois, en plastique et en matériaux composites et le dépolissage du mastic