Disque abrasif à film de finition 3M™ Hookit™ 260L, 150 mm, 15 trous, P1000, 51055

Réf.: 7100113365
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 250 Unité
  • Etapes de la commande : 250 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Disque abrasif auto-agrippant

Identification et classification

Référence article 7100113365
EAN / GTIN 04046719636259
Réf. fabricant 7100113365
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Pour les applications de ponçage automobile exigeant précision ou finesse de finition, faites confiance au disque abrasif à film de finition 3M™ Hookit™ 260L. Nos disques associent un support film haute résistance à un abrasif de minéraux d’oxyde d’aluminium à coupe rapide et durable. L’oxyde d’aluminium est le choix privilégié des professionnels de l’industrie en raison de son taux de coupe rapide et de sa durabilité. Ce minéral permet de produire un abrasif résistant et durable qui s’auto-fracture pour faire apparaître de nouveaux bords de coupe, là où les abrasifs traditionnels s’émoussent plus rapidement. Leur design 15 ou 7 trous empêche la poussière d’obstruer la surface du disque, ce qui augmente la vitesse de coupe et prolonge la durée de vie du disque. Notre système de fixation Hookit™ vous permet de changer rapidement de disque et de réutiliser chacun d’eux jusqu’à la fin de la durée de vie du produit.

Avantage(s):

  • Disques abrasifs à film pour les applications de ponçage de carrosserie automobile exigeant une grande qualité de finition
  • Le matériau abrasif en oxyde d’aluminium garantit une coupe rapide et une longue durée de vie du disque
  • Simplifie le changement et la réutilisation des disques grâce au système de fixation 3M Hookit™
  • Disponible en différentes perforations