Bandeau 3M™ en éponge, 167520

Réf.: 7100080253
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100080253
EAN / GTIN 04001895956867
Réf. fabricant 7100080253
Article hors catalogue L01130 104080
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les bandeaux 3M™ Speedglas™ sont des pièces de rechange hygiéniques conçues pour les cagoules de soudage 3M™ Speedglas™. Remplacez-les lorsqu'ils sont usés ou non hygiéniques. Disponibles en cuir, éponge ou polaire. Remplacez les pièces usées ou endommagées. Permet de vous assurer un niveau correct de confort et de protection. Pour un maximum de sécurité et de confort, vérifiez régulièrement la présence de pièces usées ou endommagées sur votre équipement.

Avantage(s):

  • À utiliser avec les cagoules et visières de protection 3M™
  • Accessoire d'origine 3M™
  • Remplace les pièces usées ou salies
  • Permet de vous assurer un niveau correct de confort
  • Pour une sécurité et un confort le plus élevé possible, vérifiez régulièrement la présence de pièces usées ou endommagées sur votre équipement

Recommandation(s):

  • Adapté aux applications de soudage