Ruban de masquage haute performance Scotch® 3434, Bleu, 18 mm x 50 m, 07895

Réf.: 7100037748
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 48 Unité
  • Etapes de la commande : 48 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7100037748
EAN / GTIN 04046719917273
Réf. fabricant 7100037748
Article hors catalogue L01130 109042
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Ce ruban de masquage crêpé de couleur bleue a été spécialement conçu pour répondre aux applications de masquage les plus exigeantes. Qu'il s'agisse d'un cycle de cuisson de 45 minutes ou d'une journée d'été humide, ce ruban peut supporter la chaleur et l'humidité. C'est l'un des rubans de masquage 3M qui offre les performances d'adhérence les plus élevées tout en résistant à la fois aux solvants et à l'eau. Il est conformable et capable d'épouser les courbes et les contours sans se déchirer. Il tient fermement, même sur les surfaces en plastique et en caoutchouc, mais est également résistant aux éclats et aux déchirures pour un enlèvement sans trace.

Avantage(s):

  • Résistant aux solvants et à l'eau, peut être utilisé dans des environnements jusqu'à 110 °C.
  • S'enlève proprement, en résistant au transfert de colle et à l'écaillage.
  • S'adapte bien aux surfaces difficiles ou irrégulières sans se déchirer.
  • Excellente force de maintien, même sur les surfaces en plastique et en caoutchouc.
  • L'un des rubans de masquage 3M les plus adhérents, offre des performances supérieures dans les environnements humides.