Description:
Profitez d'une conformabilité supérieure aux tampons d'appoint 3M™ Roloc standard avec le tampon à disque de finition 3M™ Finesse-it™ Roloc™. Nos tampons sont constitués de mousse douce et sont équipés des crochets à tête de champignon du 3M Hookit™ de façon à être maintenus fermement en place. Ils sont conçus pour être utilisés uniquement avec des outils rotatifs. Les tampons de remplacement rapide Roloc TR présentent un bouton ou une vis en plastique fileté, pour une fixation rapide et simple d'un produit Roloc TR*, ce qui permet aux opérateurs de changer facilement les tampons à l'aide d'un simple mouvement de torsion. Ils se fixent en toute sécurité et peuvent être remplacés entre deux applications en quelques secondes. Les produits 3M Finesse-it constituent une gamme d'abrasifs, de composants, de produits de polissage et de tampons de polissage spécialement conçus pour une utilisation sur des peintures de retouche cuites et OEM pour l'élimination des défauts, des rayures ou des marques de spirales sur diverses surfaces peintes. Les produits Finesse-it font partie intégrante du système recommandé de lustrage de 3M pour la réparation des défauts de surface des enduits, du bois laqué, des surfaces solides, des gelcoats, des revêtements en poudre, des peintures industrielles, de l'acrylique et du verre. * Vendu séparément
Avantage(s):
- Possibilité d'utiliser les tampons de polissage 3M™ Hookit™ avec le tampon d'appoint 3M™ Roloc™
- Système auto-agrippant pour la fixation et le retrait des tampons de manière rapide et aisée
- Compressibilité de la mousse garantissant la conformabilité
- Système de fixation à remplacement rapide Roloc™ pour un changement rapide des tampons dans le cadre des processus de finition en plusieurs étapes
- Tampons de polissage vendus séparément
Recommandation(s):
- À utiliser dans le cadre du système de polissage 3M avec des outils rotatifs uniquement