Interface multitrous 3M™ Hookit™, 150 mm, 8 mm (5/16 in), Standard, 51122

Réf.: 7100010600
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 5 Unité
  • Etapes de la commande : 5 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Type de produit Plateaux-supports

Identification et classification

Référence article 7100010600
EAN / GTIN 04046719807932
Réf. fabricant 7100010600
Article hors catalogue L51710 1592
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Les tampons d’appoint multi-trous 3M™ Hookit™ utilisent une mousse de plus haute densité avec une surface rigide et plate et un bord souple. Cette gamme de tampons d’appoint multi-trous offre un système d’évacuation directe optimisée pour améliorer l’extraction des résidus.

Avantage(s):

  • Extraction optimisée des résidus
  • Environnement de travail plus propre
  • Surface rigide et bords souples
  • Compatible avec les abrasifs 3M™ Hookit™ multi-trous