Kit 3M™ Roloc™ pour acier inoxydable, 50 mm

Réf.: 7000062879
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 4 Unité
  • Etapes de la commande : 4 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000062879
EAN / GTIN 04046719803064
Réf. fabricant 7000062879
Article hors catalogue L01130 106302
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Éliminer facilement la rouille, les soudures et les impuretés
Les disques à brosses du kit de disques à brosses 3M™ Roloc™ 982BS sont idéaux pour les travaux spéciaux tels que l'élimination de la peinture, des taches, des adhésifs, des brûlures de soudure, de la rouille et d'autres impuretés sur la pièce à usiner. En les combinant avec les disques abrasifs 3M™ pour un système angulaire, vous pouvez facilement réaliser des travaux difficiles.

Nos disques à rotation rapide combinent une excellente action de coupe avec l'accessoire à changement rapide 3M™ Roloc™ pour vous aider à nettoyer, décaper, ébavurer, mélanger, traiter, polir, rayer et enlever efficacement la rouille et les revêtements sans endommager la géométrie du matériau de base. En utilisation normale, les poils restent bien en place et permettent d'obtenir la surface souhaitée en exerçant une légère pression. Les disques à brosses conviennent bien pour l'acier, l'aluminium et une multitude d'autres métaux, aussi bien pour l'entretien général que pour des applications dans la construction automobile et le renouvellement de moteurs.

Ces disques à poils utilisent des grains abrasifs céramiques exclusifs, mélangés à de l'oxyde d'aluminium et à des poils moulés et flexibles. Ils offrent un large contact avec la surface et conservent leurs propriétés abrasives pendant toute la durée de vie du disque. Le grain abrasif céramique 3M™ coupe rapidement et traite la chaleur
Le grain abrasif céramique 3M™ est un minéral céramique fabriqué selon notre propre procédé afin d'améliorer la ténacité et la dureté du grain. Ces disques à poils sont composés d'oxyde d'aluminium et de grains abrasifs en céramique pour une meilleure performance. Ils sont ainsi l'un des minéraux les plus durs et les plus durables du marché. Les abrasifs en céramique sont parfaitement adaptés à l'enlèvement de matière moyen à important. Ils sont conçus pour les applications de coupe rapide et conviennent aux applications à chaleur et charge intenses. Les grains abrasifs céramiques 3M™ surpassent les abrasifs à base d'oxyde d'aluminium en termes de qualité de coupe et de longévité. Ils constituent un excellent choix pour les applications industrielles de meulage et de finition. Un ensemble polyvalent
3

Avantage(s):

  • Soies coulées remplies de bandes abrasives, ébarbage, mélange, peinture, polissage, nettoyage et retrait
  • Le mélange de grains abrasifs exclusif 3M™ céramique offre une qualité de surface élevée
  • L'espacement des poils est idéal pour enlever les revêtements et autres substances très stressantes
  • Les poils flexibles s'adaptent aux contours pour obtenir des surfaces homogènes, même avec des pièces complexes
  • Le système de fixation 3M™ Roloc™ pratique permet un changement de meule rapide et facile