Dévidoir Manuel Silencieux de Ruban Scotch® H153, Brun clair, 72 mm

Réf.: 7000056830
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 6 Unité
  • Etapes de la commande : 6 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Type de produit Abroller für Klebeband

Identification et classification

Référence article 7000056830
EAN / GTIN 50021200398204
Réf. fabricant 7000056830
Article hors catalogue L01310 134
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le distributeur Scotch® Low Noise ruban adhésif H153 est un distributeur manuel confortable et léger spécialement conçu pour un déroulement fluide et silencieux dans les zones sensibles au bruit. Il comprend une tige de poussée unique qui réduit le bruit lors du déroulement de la bande. Cette tige à ressort pousse en continu le rouleau de ruban contre le noyau du rouleau du distributeur tout en délivrant simultanément le ruban adhésif à un angle qui minimise le bruit indésirable généré par les rubans en polypropylène classiques. Le distributeur est équipé d'une poignée pistolet confortable, qui permet au ruban adhésif de dérouler, couper et presser en un mouvement lisse avec une main. Le distributeur léger est adapté aux rubans adhésifs avec un largeur de 72 mm et 75 mm et est facile à remplir. Il est fait de plastique robuste et de composants métal et dispose d'une lame tranchante en acier au carbone qui coupe le ruban adhésif propre et rapide. Le distributeur manuel Scotch® ruban adhésif est indispensable dans toutes les applications où les marchandises sont manipulées, remballées ou préparées pour la distribution. Les consommables, l'électronique, l'alimentation et les boissons, les produits industriels généraux, les produits pharmaceutiques, les fournitures de bureau, l'entretien et la réparation, la papeterie, l'impression, les entrepôts, l'équipement industriel, l'expédition de commerce électronique et les points de vente au détail ne sont que quelques-uns des nombreux endroits où ces outils peuvent être trouvés. Outre la fermeture des cartons, ils sont également très pratiques pour l'assemblage, le renforcement, le regroupement et d'autres travaux. Les distributeurs manuels portables sont disponibles en différents poids et tailles pour presque toutes les exigences de production.

Avantage(s):

  • Se déroule de façon souple et silencieuse, idéal pour un usage dans des endroits où le bruit doit être réduit au minimum.
  • Poignée pistolet pour une bonne prise à une seule main.
  • S'adapte aux rouleaux de 48 mm de large