Bouchons d'oreille 3M™ Tri-Flange™, cordelette vinyle, PN-01-005

Réf.: 7000052850
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 400 Unité
  • Etapes de la commande : 400 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000052850
EAN / GTIN 05015415107263
Réf. fabricant 7000052850
Article hors catalogue L01130 101644
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Bénéficiez d'une protection auditive confortable et hygiénique avec les bouchons d'oreille 3M™ Tri-Flange™. Certifiés CE, ils sont homologués EN 352-2 et réduisent les niveaux de bruit jusqu'à 29 dB. Nos bouchons d'oreille comportent trois collerettes souples et flexibles qui s'adaptent à la forme de votre conduit auditif pour assurer une étanchéité fiable contre le bruit. Dotés d'une tige, ils ne nécessitent aucun roulement ni aucune manipulation de l'extrémité des bouchons. Oreilles et bouchons restent propres, ce qui est idéal dans des environnements sales et bruyants. Fiables et robustes, ces bouchons sont résistants à l'humidité, ce qui leur permet d'être réutilisables et faciles à laver. Une cordelette en tissu ou en vinyle relie les bouchons et vous permet de les porter autour du cou, ce qui est pratique si vous faites de fréquent allers et venues dans des environnements bruyants.

Avantage(s):

  • Réduit les niveaux de bruit jusqu'à 29 dB SNR conformément à la norme EN 352-2:2020
  • Comportent trois collerettes souples et flexibles qui s'adaptent à la forme de votre oreille pour une étanchéité acoustique efficace
  • Aucune manipulation des bouchons n'est nécessaire car il suffit de les pousser de manière hygiénique dans l'oreille pour qu'ils s'ajustent
  • Aucun roulement nécessaire, idéal pour une utilisation dans des environnements sales
  • Lavages possibles jusqu'à 50 fois pour une utilisation répétée durable
  • Disponible en version à cordelette uniquement, pour faciliter l'utilisation et l'exposition au bruit intermittentes
  • Le modèle PN-01-006 est disponible avec une cordelette en coton et le PN-01-005 est disponible avec une cordelette en vinyle
  • Compatible avec le système de validation Dual-Ear 3M™ E-A-Rfit™