Ruban mastic 3M™ Scotch-Seal™ 2229, Autosoudable, Noire, 25.4 mm x 3 m, 3.2 mm

Réf.: 7000006032
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 12 Unité
  • Etapes de la commande : 12 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé trop long
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
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 7000006032
EAN / GTIN 00054007503354
Réf. fabricant 7000006032
Article hors catalogue L01310 1285
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Le ruban mastic 3M™ Scotch-Seal™ 2229 est une plaque résistante aux UV, dotée d'un support en caoutchouc. Il a de bonnes propriétés autoréparatrices, après avoir été coupé ou perforé. Le mastic adhésif collant du tampon adhère sur des surfaces irrégulières, pour offrir une excellente résistance à l'humidité. Il maintient sa stabilité sur une large plage de températures, offrant une bonne adhérence sur les métaux, les caoutchoucs, les isolants synthétiques de câbles et les gaines. Il fournit également une protection contre la corrosion à une variété de connexions électriques, de conduits d'étanchéité et de joints d'extrémité de câble.

Avantage(s):

  • Excellentes caractéristiques adhésives et isolantes sur les métaux, caoutchoucs, câbles synthétiques, isolants et gaines.
  • Pour isoler les connexions électriques évaluées jusqu'à 1 000 volts, si elles sont recouvertes de ruban isolant en vinyle ou en caoutchouc.
  • Le ruban ne craque pas lorsqu'il est soumis à des tensions répétées
  • Peut être utilisé pour sceller les épissures de câbles haute tension et les accessoires de terminaison, pour une température de fonctionnement continue de 90 °C.
  • Film de protection facile à enlever
  • Présente de bonnes caractéristiques autoréparatrices après avoir été perforé ou coupé
  • Conforme à la directive RoHS 2011/65/UE

Recommandation(s):

  • Production d'isolation jusqu'à 1 kV
  • Remplacement de gaine de câble pour tout type de câble, à l'intérieur comme à l'extérieur
  • Joint étanche à l'humidité
  • Isolation électrique et amortissement des vibrations au niveau des connexions du moteur