3M™ Bumpon™ SJ5023 Butée adhésive - Noire- 1000 pièces - Sommet plat - 20,6 x 7,6 mm

Réf.: 7000001906
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 1000 Unité
  • Etapes de la commande : 1000 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Référence article 7000001906
EAN / GTIN 50021200673882
Réf. fabricant 7000001906
Article hors catalogue L01130 101000
Fabricant/personne responsable 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Description

Description:

Utilisez les butées de protection noires 3M™ Bumpon™ SJ5023 en tant que pieds, butées et entretoises à la maison ou au travail. 1 000 par boîte. Ces butées de protection en uréthane noir ne contiennent pas de plastifiants. Elles sont auto-adhésives et antidérapantes pour éviter de rayer ou marquer les surfaces.Présentant un sommet plat, et mesurant 20,6 mm de largeur × 7,6 mm de haut, elles offrent une capacité de résistance à la charge accrue et une résistance à l'usure optimale.S'appliquent facilement grâce aux adhésifs 3M sensibles à la pression, sans fissure ni durcissement. Elles réduisent les vibrations et les bruits des petits appareils électroménagers, des meubles ou des composants électroniques.Elles servent à aligner des photos et à garder les produits espacés lors de l'expédition. Utilisez-les comme butées pour les portes d'armoires, les couvercles et les tiroirs ou à tout endroit pour protéger contre les chocs, les rayures, les coupures, les éraflures, les dégâts, les déplacements impromptus, ainsi que pour réduire les vibrations et les bruits. Appliquez sur les pieds de petits appareils. Réduisez les éraflures, les chocs et les coups. Idéal pour les appareils électroniques de bureau ou portables, les armoires électroniques, les téléphones, les claviers, les pédales, les balances, les horloges, les haut-parleurs, les distributeurs et les ordinateurs.

Avantage(s):

  • Les produits de protection 3M™ Bumpon™ sont composés de polyuréthane et ne contiennent pas de plastifiants
  • Forme avec grande capacité de résistance à la charge pour des articles lourds
  • Collage facile avec l'adhésif sensible à la pression 3M.
  • Haute capacité anti-dérapante.
  • Réduit les vibrations et les bruits.
  • Ne se fissure pas et ne se durcit pas.

Recommandation(s):

  • Utilisable à tous les endroits pour protéger votre produit de chocs, de rayures, de coupures, d'éraflures, de dégâts, de déplacements impromptus, ainsi que pour réduire les vibrations et les bruits.
  • Se colle en-dessous de petits objets ou d'appareils électroniques fixes et portables, comme p.
  • ex.
  • armoires électriques, téléphones, claviers, pédales, balances, horloges, haut-parleurs, distributeurs et ordinateurs.
  • butées pour portes de placards, couvercles et tiroirs.
  • Cales d'espacement pour aligner les cadres photo, pour diverses utilisations dans l'électronique et dans l'automobile ou comme aide d'assemblage.
  • Protections pour éviter les dégâts de livraison ainsi que le contact direct entre les pièces.