uvex 1 G2 Chaussures basses S1 6 noir/jaune Largeur 12 Pointures 45

Réf.: 6843945
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Classe de protection: S1
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
Classe de protection S1
Pointure UE 45
Couleur noir / jaune
Matériau semelle extérieure uvex 1
Fermeture Lacet
Antidérapant oui
Semelle intérieure amovible oui
Type de produit Chaussures basses de sécurité

Identification et classification

Référence article 6843945
EAN / GTIN 4031101834986
Réf. fabricant 6843945
Article hors catalogue L01660 103586
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Description:

  • Avec uvex 1 G2, l’avenir est plein d’énergie. La nouvelle technologie de semelle en polyuréthane uvex i-PUREnrj restitue l’énergie d’impact au porteur sur toute la semelle et redéfinit l’amortissement et la stabilité. Pour chaque journée de travail pleine d’énergie, avec un confort sensiblement accru et une fatigue des pieds nettement réduite.

Caractéristique(s):

  • Type de produit: Chaussures de sécurité
  • Nom du produit: uvex 1 G2
  • Type de produit: chaussures basses
  • Couleur (filtre): noir/jaune
  • Classe de protection: S1
  • Sexe: Hommes/Femmes
  • Réf.: 45
  • Mécanisme de fermeture: Lacets élastiques avec fermeture rapide
  • Marque: uvex
  • Coque de protection: Embout en plastique uvex xenova®.
  • Semelle intérieure: Assise plantaire confort climatique uvex 1 G2
  • Matière extérieure: Micro velours
  • Antidérapant: SRC
  • Semelle: uvex 1 G2 TPU
  • Largeur: 12

Téléchargements et documents

Produits adaptés