Tournevis pour Pozidriv, avec manche bimatière SwissGrip ESD, Taille empreinte cruciforme: 1

Réf.: 667687 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
55 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille empreinte cruciforme Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SwissGrip ESD
Taille empreinte cruciforme 1
Propriété électrostatique ZED/ESD
Pour ⌀ vis 2,1 − 3 mm
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 175 mm
Profil d'entraînement Tournevis Pozidriv
Matériau poignée Polypropylène résistant aux chocs
Surface Nickelé et chromé
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 667687 1
EAN / GTIN 7610733256051
Réf. fabricant PB 8192.1-80 ESD

Description

Exécution:

Manche SwissGrip avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Transmission de couples élevés également possible avec des mains humides ou couvertes d’huile.
Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une ténacité particulièrement élevée. Surface nickelée et chromée, extrémité noire.
Poignée en plastique antistatique, compatible ESD.