Tournevis pour vis à fente, avec manche bimatière SwissGrip ESD, Largeur d'arête b: 2,5mm

Réf.: 660050 2,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
932 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur d'arête b (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Propriété électrostatique: ZED/ESD
  • Matériau: Alliage spécial PB Swiss Tools

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SwissGrip ESD
Largeur embout (b) 2,5 mm
Propriété électrostatique ZED/ESD
Désignation de la lame 0
Epaisseur embout (a) 0,4 mm
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 160 mm
Extrémité noir
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de queue ronde
Traité non
Matériau Alliage spécial PB Swiss Tools
Surface Nickelé et chromé
Six-pans d'actionnement non
Lame continue non
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 660050 2,5
EAN / GTIN 7610733256075
Réf. fabricant PB 8100.0-80 ESD

Description

Exécution:

Manche SwissGrip avec revêtement en élastomère non irritant pour la peau et corps en polypropylène antichocs et particulièrement résistant. Transmission de couples élevés également possible avec des mains humides et couvertes d’huile. Poignée en plastique antistatique, compatible ESD.
Lame en alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée. Extrémité noire. Extrémités parallèles avec contact de surface au lieu de linéaire pour une transmission du couple supérieure.

Avantage(s):

  • Extrémités parallèles avec contact de surface au lieu de linéaire pour une transmission du couple supérieure.
  • Pas d’effet Cam-out.
  • Extrémités parfaitement adaptées aux fentes normalisées et non normalisées des vis.
  • L’arrondi lisse et sans bavure du manche empêche les frottements dans le creux de la main.
  • Forme convexe, ergonomique avec surface non irritante pour la peau garantissant un travail sans effort et des couples élevés.
  • Protection anti-glissement.
  • Indication du symbole de vis et de la taille.

Utilisation:

Pour travaux de réparation et de montage, pour le desserrage de vis bloquées, etc.