Appareil de contrôle de couple minimum, Couple maximal: 90cNm

Réf.: 658800 90
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (cNm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

  • Sens de serrage: Serrage à droite et à gauche
  • Précision de mesure du couple: ±6
  • Certificat d'étalonnage: Certificat d’étalonnage du fabricant

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Couple maximal 90 cNm
Sens de serrage Serrage à droite et à gauche
Précision de mesure du couple ±6 %
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Série SGK
Longueur totale L 132 mm
Plage de couples 10 cNm - 90 cNm
Plage de couples 100 mNm - 900 mNm
Graduation 1 trait = 2 cNm
Capacité du mandrin 1 mm - 8,5 mm
63 mm
Poids 600 g
Affichage analogique
Signalisation de déclenchement visuel
Type de raccordement Mandrin de serrage 3 mors
Métrologie mécanique
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement Index mobile
Feedback avec affichage
Lecture commutable Nm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement non réglable
Norme DIN EN ISO 6789
Type de produit Clé dynamométrique

Identification et classification

Référence article 658800 90
EAN / GTIN 4582126965464
Réf. fabricant N9 SGK II
Fabricant/personne responsable TOTTI GmbH, Taunusweg 18, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.totti-gmbh.de

Description

Exécution:

Appareil de mesure précis pour couples de serrage minimums. Echelle très lisible avec index mobile sur le dessus et graduation supplémentaire sur le côté du boîtier. Avec mandrin de serrage 3 mors en acier.

Utilisation:

Pour la mesure de couples de serrage minimum (résistances à la torsion ou au frottement) ou pour un serrage de vis contrôlé.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.