Clé à fourche double 27x32 mm

Réf.: 6587740
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Schraubenschlüssel

Identification et classification

Référence article 6587740
EAN / GTIN 4010886658772
Réf. fabricant 6587740
Article hors catalogue L60160 5664
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Acier au GEDORE vanadium 31CrV3
Tête inclinée à 15°
* non normalisée

Caractéristique(s):

  • longueur totale [mm] : 275 mm
  • contenu (nombre de pièces) : 1 tlg.
  • largeur de la tête 1 [mm] : 56,0 mm
  • largeur de la tête 2 [mm] : 66 mm
  • hauteur de la tête 1 [mm] : 11,8 mm
  • matériau : Acier au vanadium 31CrV3
  • longueur nominale [mm] : 275 mm
  • poids net [kg] : 0,404 kg