Etalon de dureté Brinell 250HBW 2,5/62,5 non normalisé avec certificat d'usine 60x60x16mm acier

Réf.: 63ETB305
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
Type de produit Etalons de dureté

Identification et classification

Référence article 63ETB305
Réf. fabricant 63ETB305
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Les matériaux de référence de dureté dans le contrôle de la qualité : l'impulsion pour la sécurité de vos processus ! Le contrôle quotidien par l'utilisateur est décrit dans les normes d'essai de dureté correspondantes et apporte une contribution importante au processus de gestion de la qualité. Lors du contrôle quotidien, tous les paramètres du système d'essai de dureté qui conduisent à la valeur de dureté sont vérifiés par des impressions sur le matériau de comparaison de dureté. Ce contrôle périodique de la machine à l'aide des matériaux de comparaison de dureté doit être effectué juste avant le démarrage quotidien du programme d'essai. Une documentation appropriée augmente la sécurité du processus, car les décalages de valeur dus à des dommages ou à des dysfonctionnements peuvent être facilement détectés. En outre, les matériaux de comparaison de dureté permettent également de vérifier la répétabilité des résultats de la machine d'essai de dureté. Mitutoyo. propose une vaste gamme de matériaux de comparaison de dureté (plaques de comparaison de dureté) dans différents matériaux avec des degrés de dureté allant de . 80. à . 650HBW. qui conviennent parfaitement à votre gestion de la qualité. La tolérance pour la valeur nominale du bloc de test de dureté est de . ± 25HBW. Matériaux de référence Mitutoyo : qualité haut de gamme Made in Germany - Calibrage DAkkS indépendant selon . DIN EN ISO 6506. et/ou . ASTM . . E10. dans un laboratoire accrédité Grande surface carrée ou rectangulaire avec un grand avantage d'espace par rapport aux pierres de test triangulaires ou rondes Délai de livraison court MPE ″Erreur maximale admissible″ du système d'essai de dureté gravé (valable pour les matériaux en carbure) - toutes les informations pertinentes en un coup d'œil. Une série de services supplémentaires peut être commandée : Jusqu'à trois échelles différentes sur un matériau de référence (ne s'applique pas aux matériaux Brinell). Une grille gravée au laser sur la surface pour des distances de pénétration précises. Étalonnage alternatif accrédité par l'ASTM. Double étalonnage selon les normes ISO et ASTM. Normes de référence. Une tolérance plus étroite de ± 15HBW pour la valeur nominale. Comparez les tailles de surface pour évaluer le rapport qualité/prix. N'hésitez pas à nous contacter si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez.

Caractéristique(s):

Échelle : HBW 2,5/62,5