Clé polygonale simple ∙ avec isolation de protection ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 9 ∙ 164 mm

Réf.: 630KV-9
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
Type de produit Clés

Identification et classification

Référence article 630KV-9
EAN / GTIN 4000896231607
Réf. fabricant 630KV-9
Article hors catalogue L60140 5953
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Contre-coudée
  • Têtes à parois minces
  • Surface : avec isolation de protection
  • IEC 60900:2018
  • Made In Germany
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 9 mm
  • Dimensions / longueur : 164 mm
  • Isolation de protection jusqu'à 1000 V