Flexiarapid Super 50 x 2,0 x 6,0 Inox

Réf.: 630192000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 630192000
EAN / GTIN 4007430097873
Réf. fabricant 630192000
Article hors catalogue L01750 929
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Meule haute performance spécialement conçue pour le travail de l'acier inoxydable
  • Capacité de coupe maximale avec une très longue durée de vie grâce à l'utilisation de corindins spéciaux, sans fer, sans soufre et sans chlore (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %), pour tous les aciers résistants à la rouille et aux acides (V2A, Nirosta, INOX), les aciers à ressorts, les aciers à outils
  • Pour le secteur de la construction de véhicules, de la fabrication de conteneurs, de la carrosserie, de la fabrication d'armoires électriques, etc. meules de tronçonnage pour des coupes silencieuses, sans ébarbures et précises
  • Dureté : dure

Caractéristique(s):

  • Vitesse de fonctionnement maximale : 80 m/s.
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 50 x 2 x 6 mm
  • Max. Vitesse : 30600 tr/min