Lame de scie « power cut wood - classic », 165x30, Z16 WZ 5° /B

Réf.: 628416000
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
⌀ lame D 165 mm
⌀ alésage 30 mm
pour matériau Holz
Nombre de dents 16
Type de produit Lames de scies circulaires

Identification et classification

Référence article 628416000
EAN / GTIN 4061792214613
Réf. fabricant 628416000
Article hors catalogue L01750 1952
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Pour des découpes grossières ou semi-fines pour un avancement continu et un faible besoin de puissance
  • Bons résultats pour les coupes longitudinales dans le bois massif

Caractéristique(s):

  • Diamètre x largeur de coupe x alésage : 165 x 2,2 x 30 mm
  • Matériel : HW/CT
  • Angle d'inclinaison : 5°
  • Épaisseur de la lame de tige : 1,4 mm
  • Emballage: Blister
  • Nombre de dents : 16
  • forme de dent : WZ