Clé mâle coudée 6 pans, longue chromée, Hexagonal: 1/8pouce

Réf.: 627170 1/8
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hexagonal (pouce) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hexagonal 1/8 pouce
Longueur branche 118×22 mm
Profil d'entraînement Clé hexagonale
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 627170 1/8
EAN / GTIN 7610733203833
Réf. fabricant 212Z.L 1/8

Description

Exécution:

Corps coudé; tête sphérique utilisable en oblique jusqu'à une inclinaison de 30°.
Alliage spécial PB Swiss Tools présentant une dureté maximale et une résistance particulière. Surface nickelée et chromée (réf. 1/20 brunie). Arêtes légèrement brisées.