Lame de scie sabre « carbide wood + metal » 150 x 1,25 mm

Réf.: 626559000
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Identification et classification

Référence article 626559000
EAN / GTIN 4061792179172
Réf. fabricant 626559000
Article hors catalogue L01750 1860
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Dents en carbure soudées une par une pour une excellente durée de vie
  • Idéales pour les travaux de démolition difficiles, par exemple bois avec clous ou des éléments en métal
  • Durée de vie 20 x plus élevée que les lames de scie bi-métal

Caractéristique(s):

  • Version : à revêtement carbure
  • Epaisseur: 1,25 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type: S956XHM
  • Longueur totale: 150 mm
  • Conception du matériau : HM
  • Unité de vente: Pas de 1
  • dents: 3-4mm/6-8TPI