25 lames de scie sauteuse « universal metal » 74mm/progr.

Réf.: 623620000
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Identification et classification

Référence article 623620000
EAN / GTIN 4007430137005
Réf. fabricant 623620000
Article hors catalogue L01750 968
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Pour Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt,Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil etc.
  • Rapide et propre pour toutes les épaisseurs de matériau

Caractéristique(s):

  • Version : meulée / conique
  • Epaisseur: 1 mm
  • Conforme à Bosch Type : T 123 XF
  • Matériau : BIM
  • Compatibilité des matériaux : tôles d'acier de 1,5-10 mm / métaux non ferreux jusqu'à 30 mm
  • Longueur utile: 74 mm
  • Description du produit : adapté aux Metabo, AEG, Black & Decker, Bosch, DeWalt, Festool, Hitachi, Holz-Her, Kress, Makita, Skil, etc
  • Unité de vente: Pas de 25
  • dents: 1,4 - 2,6 mm, progressif