25 lames de scie sauteuse « clean wood » 74/ 2,5 mm

Réf.: 623608000
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
Type de produit Lames de scies sauteuses

Identification et classification

Référence article 623608000
EAN / GTIN 4007430137043
Réf. fabricant 623608000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • rapide, propre et précis

Caractéristique(s):

  • Version : masse à angle libre / masse des dents / marche arrière
  • Epaisseur: 1,5 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type: T 101 BR
  • Matériau : HCS
  • Matériaux: Feuillus / résineux / aggloméré / charpenterie / panneaux de fibres / panneaux de fibres / enduits 3-30 mm / pour des coupes propres / attention: Couper le pendule!
  • Longueur utile: 74 mm
  • Description du produit : rapide, propre et précis
  • Unité de vente: Pas de 25
  • dents: 2,5 mm