Flexiamant super 115 x 6,0 x 22,3 alu, SF 27

Réf.: 616748000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 25 Unité
  • Etapes de la commande : 25 Unité
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
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 616748000
EAN / GTIN 4007430403285
Réf. fabricant 616748000
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Meule spéciale avec structure ouverte pour une bonne performance abrasive et une longévité élevée
  • Dureté : tendre
  • Convient parfaitement au travail de matériaux lubrifiants comme l’aluminium, le bronze, le cuivre, le laiton
  • Vitesse de travail maximale 80 m/sec.
  • Attention : dans les locaux fermés, une bonne aspiration est obligatoire, car la poussière d'aluminium hautement concentrée peut causer des explosions !

Caractéristique(s):

  • Version : décalage
  • Diamètre x épaisseur x alésage : 115 x 6 x 22,23 mm
  • Ø de vissage Vitesse : 13300 tr/min
  • Classe de qualité: A 36 M.