Pince à sertir PEW 6 pour module TE IV (tandem), avec prise de contact

Réf.: 616 002 3 1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 3 à 4 semaines
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
Référence article 616 002 3 1
EAN / GTIN 4049002025907
Réf. fabricant 616 002 3 1
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Description:

  • Conçu pour les connecteurs de petite taille
  • Pression de sertissage réglée avec précision en usine (calibrée)
  • Achèvement forcé du processus de sertissage pour un résultat fiable (avec déverrouillage d’urgence)
  • Contacts métalliques pour un positionnement précis des connecteurs et des câbles
  • Conception compacte et petite

Caractéristique(s):

  • Poids: 300g
  • Longueur: 190 mm
  • Exécution: bruni
  • Capacité (mm²): 0,03 - 0,09 / 0,12 - 0,14 / 0,2 - 0,56 mm²
  • Non isoles: TE – Module IV (Tandem)
  • Nombre de nids de sertissage: 3