Lance de mousse de coupe avancée

Réf.: 6.394-968.0
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 6.394-968.0
EAN / GTIN 4054278190280
Réf. fabricant 6.394-968.0
Fabricant/personne responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Description

Description:

Lance en mousse courte et pratique avec conteneur RM de 1 litre directement sur la lance. En raison de son design compact, par exemple, il est parfaitement adapté pour mousser les voitures. raccord rotatif M22x1.5, dosage RM continu via bouton rotatif directement sur la lance, angle de faisceau réglable.

Caractéristique(s):

  • filet de raccord : M22 x 1,5
  • Taille de buse : 25
  • poids avec emballage : 0,8 kg
  • Ø de vissage Pression : 300 bars
  • Température : max. 60 °C.